※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR2-8 絶縁被覆付丸形端子 日立オートパーツ&サービス 34988213 AR2-8 絶縁被覆付丸形端子 日立オートパーツ&サービス 34988213

絶縁被覆付丸形端子

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 適合電線(mm2)2.00(圧着部内径2.3mm) 注文コード34988213 品番AR2-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は適合電線など21種類から選べます 他の種類を見る
材質無酸素銅・ビニル 寸法L(mm)26.5 寸法d(mm)3.9 寸法D(mm)8.4 寸法W(mm)12 適合電線(mm2)2.00(圧着部内径2.3mm) アズワン品番64-9724-70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34988143
2015-04-30
用途:
自動車
トータルカーサービスNKS 様

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする