日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用丸型端子
絶縁被覆付丸形端子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
34988265
品番
AR3.5-8
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
無酸素銅・ビニル
色
黄
寸法L(mm)
33.7
寸法d(mm)
4.9
寸法D(mm)
8.4
寸法W(mm)
14.5
適合電線(mm
2
)
3.50(圧着部内径3.0mm)
アズワン品番
64-9724-75