防水型ピン端子

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 34989263 品番 A-201B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
タイプオス 寸法b(Φmm)4.00 寸法B(Φmm)7.4 寸法L(mm)27.7 寸法F(mm)16.5 寸法H(mm)11.2 適合電線(mm2)2 電線被覆外径(mm)3.0〜3.6 (被覆)青 材質黄銅・無酸素銅・ナイロン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34989245
2021-03-31
用途:
武日の交換時
サービス業

簡単に、電気配線を外せるので、部品の交換時にとても助かります。防水型で水濡れにも強いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする