アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き)

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボルト径M16 ボルト長さL(mm)150 注文コード34990225 品番KA-2-16×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はボルト径・ボルト長さLなど9種類から選べます 他の種類を見る

塩ビのラバー付きタイプになります。

寸法D(mm)80 寸法H(mm)32.5 寸法h(mm)22.5 ボルト長さL(mm)150 ボルト径M16 材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ ねじピッチ2 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34990225 KA-2-16×150 54010645 TMAC-16×150 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付 モノタロウ アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付 モノタロウ 1個 469 税込516 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-05
用途:
ベッドの補修に使いました
医療・福祉・介護関連業

ベッドの補修に使いました。M12という事で、非常に頑丈な製品です。M10サイズの物も使った事がありますが、下のゴムは余り丈夫では無く、多少動いたりすると、ずれて抜けてしまう事もありますので、注意は必要です。

対象商品:
34990216
2021-03-12
用途:
部屋の模様替え
自動車・二輪車・自転車関連業

易いのにしっかりしたつくりで梱包も丁寧でした。ホームセンターのものと遜色なく、むしろ、ボルトにカバーがかかっている分丁寧な処理に見えます。使い勝手がいいのでよく使っています。イレクターパイプとブッシュナットとの相性もいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02040577
2020-01-06
用途:
作業台のレベル調整に

このアジャスターはパッド部分が直径60mmもあります。実際に使ってみると安定感があります。

2人が参考にしています
対象商品:
02040507
2019-12-05
用途:
テーブルの脚の水平調整に加工使用
デサントジャパン株式会社 様 (製造業)

使いやすかったです。何より発送が速く図面との照らし合わせが直ぐに行えました。

1人が参考にしています
対象商品:
34990225
2018-10-03
用途:
鉄での工作物作製時

値段が安いのに品質は全く問題ありません。樹脂付きというのがいいです。いろんなサイズから選べるのがいいと思います。

対象商品:
02040561
2017-06-19
用途:
棚の土台作り

同径のアジャスターベースと一緒に8本購入しましたが、ネジ切りが雑なようでうまくベースに入らず、4本を返品しました。もう少し丁寧な作りだと助かります。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
02040561
2017-04-23
用途:
棚の高さ調整
株式会社Riku 様

設置面にはゴムが付いていて滑り止めにもなります、使えます

2人が参考にしています
対象商品:
02040561
2016-07-15
用途:
キャスターの付いた折りたたみテーブルの脚に変えて使う。
教育・研究機関

ステンレスの商品と比べても見劣りせず、室内のフローリングで使うには全く滑らず、値段も安いのでとても良かった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする