※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA-2-20×150 アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 34990234 KA-2-20×150 アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 34990234

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き)

(22件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34990234 品番 KA-2-20×150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

塩ビのラバー付きタイプになります。

寸法D(mm)80 寸法H(mm)35.5 寸法h(mm)22.5 ボルト長さL(mm)150 ボルト径M20 材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ ねじピッチ2.5 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-05
用途:
ベッドの補修に使いました
医療・福祉・介護関連業

ベッドの補修に使いました。M12という事で、非常に頑丈な製品です。M10サイズの物も使った事がありますが、下のゴムは余り丈夫では無く、多少動いたりすると、ずれて抜けてしまう事もありますので、注意は必要です。

対象商品:
34990216
2021-03-12
用途:
部屋の模様替え
自動車・二輪車・自転車関連業

易いのにしっかりしたつくりで梱包も丁寧でした。ホームセンターのものと遜色なく、むしろ、ボルトにカバーがかかっている分丁寧な処理に見えます。使い勝手がいいのでよく使っています。イレクターパイプとブッシュナットとの相性もいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02040577
2020-01-06
用途:
作業台のレベル調整に

このアジャスターはパッド部分が直径60mmもあります。実際に使ってみると安定感があります。

2人が参考にしています
対象商品:
02040507
2019-12-05
用途:
テーブルの脚の水平調整に加工使用
デサントジャパン株式会社 様 (製造業)

使いやすかったです。何より発送が速く図面との照らし合わせが直ぐに行えました。

1人が参考にしています
対象商品:
34990225
2018-10-03
用途:
鉄での工作物作製時

値段が安いのに品質は全く問題ありません。樹脂付きというのがいいです。いろんなサイズから選べるのがいいと思います。

対象商品:
02040561
2017-06-19
用途:
棚の土台作り

同径のアジャスターベースと一緒に8本購入しましたが、ネジ切りが雑なようでうまくベースに入らず、4本を返品しました。もう少し丁寧な作りだと助かります。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
02040561
2017-04-23
用途:
棚の高さ調整
株式会社Riku 様

設置面にはゴムが付いていて滑り止めにもなります、使えます

2人が参考にしています
対象商品:
02040561
2016-07-15
用途:
キャスターの付いた折りたたみテーブルの脚に変えて使う。
教育・研究機関

ステンレスの商品と比べても見劣りせず、室内のフローリングで使うには全く滑らず、値段も安いのでとても良かった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする