アジャスターボルト高荷重用(三価クロメートメッキ・樹脂なし)

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34990295 品番KC20×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)60 寸法H(mm)29 寸法h(mm)16 ボルト長さL(mm)150 ボルト径M20 材質 耐荷重(N)39226.6(参考値) 表面処理ユニクロメッキ ねじピッチ2.5 種別樹脂無しアジャスター

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34990295 KC20×150 70823953 TMA20×150 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ モノタロウ アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ モノタロウ 1本 519 税込571 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02040735
2018-08-17
用途:
木工機械の足として

見た目・使用感共にメーカー品と遜色なく、重量もありしっかりした商品です。また大変安価なので、コスパ的にも大変満足しております。

対象商品:
02040735
2017-11-07
用途:
降雪に備え、庇補強柱の設置
その他業種

とても頑丈そうで価格以上のしっかり感があります。降雪に備え作業場の庇を補強する柱を設置するために購入しましたが、これで大雪でも安心です。

対象商品:
02040787
2017-03-21
用途:
ジャッキ、リフトのサポート

幾セットもこしらえて、作業の安全性を高めています。DIYの個人使用では、ホームセンターで10セットまとめ買いは躊躇します。この値段で手に入ることはとてもありがたいです。

対象商品:
02040753
2017-10-31
用途:
製缶

よく購入する商品なんで信用出来る物を選んで購入しています。

対象商品:
02040753
2017-08-30
用途:
養鶏育成場のケ-ジの高さ調整

思ったよりしっかりしていた。梱包もよく値段もよろしい。

対象商品:
02040753
2016-05-17
用途:
機械や足場製作に使用

安いのにとてもしっかりしていて良いです。
安価アジャスター=華奢 のイメージが無くなりました。

対象商品:
02040787
2016-03-25
用途:
自治会ゴミステーションに使用

とにかくごついのを探していてこれに出会いました。 ステンの物と最後まで迷いましたが、錆びたらまた交換すればいいかなと、屋外で10年使えれば良いと思いM20を購入しました。 安くてとても助かりました。 大阪魂万歳!

対象商品:
02040753
2016-07-29
用途:
架台等の主脚部に

この商品でこの価格は有難い。この価格維持してもらいたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする