アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34990304 品番 SUS-KC16×150
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ボルト径M16 ボルト長さL(mm)150 ねじピッチ2 種別ゴム無しアジャスター 材質ステンレス 寸法H(mm)26 寸法D(mm)60 寸法h(mm)16 耐荷重(N)24516.6(参考値)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02040936
2018-05-07
用途:
機械の水平出しに

ステンレス製で値段がお手頃なので何度もリピート購入してます。お気に入りです。

対象商品:
02040954
2017-05-22
用途:
作業台や物のアジャスター

きちんとしたメーカーと安売りしてた場合とほぼどことも変わらない値段。
物は悪くはないが、アジャスターはもう少し値段を下げて欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする