THC-7ERESETN Canon「BCI-7e・9BK」対応詰め替えインク用リセッター エレコム 34996044

Canon「BCI-7e・9BK」対応詰め替えインク用リセッター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34996044 品番THC-7ERESETN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

USB電源供給式で、安定稼働!
キヤノンICチップ付カートリッジのインク残量検知機能を復帰させる、詰め替えインク専用USB電源供給式リセッター。
USB電源供給式ですので、電池切れの心配がありません。
ICチップ付きのカートリッジのICチップ端子と本製品のピンを接触させるだけで簡単にリセットできます。

適合機種- 質量(g)32.6 電源USB電源(PC側供給) 適合機種メーカーCanon コネクタ形状USB(B)メス ※電源供給のみ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.8×84.7×47.7 ※ガイド含む 対応インクタンク/カートリッジBCI-7e/9BK
注意
※本製品にUSBケーブルは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34996044
2020-09-07
用途:
事務所用

プリンター用インク補充時に便利でした。最近は、この手の補充
しても、反応が悪く使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする