曜日別特売

アナログ入力モジュール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個入力点数-絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(入出力端子一括とFG間)注文コード34997137品番NP1AX08I-MR
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●デジタル変換値の形式:INT形(整数形)適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約200チャンネル数8チャンネル入力点数-分解能10ビット精度(%)総合:±0.5以下(25℃)、±1以下(0~55℃)[フルスケールに対して]応答時間-消費電流(mA)内部(DC24V):120以下(全チャネル使用時)絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(入出力端子一括とFG間)入力インピーダンス電流:250Ω以下ウォームアップ時間40分以上(±0.2%の場合はウォームアップ不要)温度係数-サンプリング周期1ms+0.5ms×(変換許可チャネル数+1)ケーブル-アナログ入力範囲電流:0~20mA、4~20mA、-20~20mA変換速度5ms/8チャンネル入力形式標準マルチレンジ電流入力適合電線サイズAWG#22~18(シールド付ツイストペア線を使用してください。)特性-絶縁耐力AC500V 1分間(入出力端子一括とFG間)外部接続着脱式端子台(M3×20極)入力遅延時間5ms以下+タクト時間(ms)チャンネル間絶縁非絶縁デジタル変換値-500~+500または0~1000デジタル分解能10ビット入力フィルタ時間47μs(ハードフィルタ:1次遅れ時定数)許容入力最大電流:±30mA信号範囲DC0~20mA・DC4~20mA・DC-20~+20mA冷接点補償精度-占有ワード数入力:16ワード+出力:2ワード信号入力ONL:正常時点灯(緑色LED)、ERR:異常時点灯(赤色LED)、SETTING:設定時点灯または点滅(緑色LED)誤差±0.5%以下(18℃~28℃)・±1.0%以下(0~55℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34997103
2018-07-24
用途: 機械のメンテナンス
日之出紙器工業株式会社製造業

予備品として購入したので、使用しないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする