曜日別特売
NP8P-BTS MICREX-SXシリーズ メモリバックアップ用リチウム電池 富士電機 34997837

MICREX-SXシリーズ メモリバックアップ用リチウム電池

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種MICREX-SXシリーズ SPB仕様大容量メモリバックアップ用1次電池(NP8P-BT1+収納ボックス)注文コード34997837品番NP8P-BTS
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
適合本体MICREX-SXシリーズ SPB適合機種MICREX-SXシリーズ SPBバッテリー容量(mAh)2700仕様大容量メモリバックアップ用1次電池(NP8P-BT1+収納ボックス)種類リチウム電池
化学物質安全性参考資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34997812
2024-09-08
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

設備のバッテリー交換時期となっていた為に、すぐに手配が出来、助かりました。

対象商品 : 34997812
2022-05-24
用途: シーケンサー用
建設業・工事業

シーケンサーのバックアップ用として購入、予備品としても使用
特に問題なし

1が参考にしています
対象商品 : 34997812
2021-05-19
用途: 航空時計の電源
チャリエコ

値段が高い気もするが5年持つので仕方ない。
航空時計にはそのままの状態では取付出来ない加工が必要。

対象商品 : 34997812
2016-09-21
用途: メモリのバックアップ
新栄食品株式会社製造業

機械に元々ついていた物と同じ物なので安心です。予備に2個常備しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする