501Z(LPG) 中型切断機Zノバック 日酸TANAKA 34997995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中型切断機Zノバック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34997995 品番501Z(LPG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。
握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。
バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。
握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。
誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。

切断板厚(mm)
3〜10(使用火口#1)
10〜20(使用火口#2)
20〜30(使用火口#3)
ガス圧力(MPa)
酸素/0.3
燃料ガス/0.02
ガス消費量(L/h)
【切断酸素】
700(使用火口#1)、1200(使用火口#2)、2000(使用火口#3)
【予熱酸素】
900(使用火口#1)、1050(使用火口#2)、1230(使用火口#3)
【燃料ガス】
240(使用火口#1)、280(使用火口#2)、330(使用火口#3)
接続形状
JIS2号ホース(酸素用)
JIS3号ホース(燃料ガス用)
使用ガスLPG トラスコ品番389-1704 全長(mm)433 質量(g)吹管/645 火口なし
注意
※取扱説明書には付属品ホース口袋ナット付属と記載しておりますが、現在は付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34997995 501Z(LPG) 75108295 501ZF 中形切断器 Zノバック 501ZF 日酸TANAKA 中形切断器 Zノバック 501ZF 日酸TANAKA 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34997986
2019-05-27
用途:
鉄筋、鉄板切断時
自動車・二輪車・自転車関連業

切断機はある一定期間での消耗品なので、安い価格帯は助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34997986
2017-11-08
用途:
ガス作業
建設業・工事業

作業中に、コックの開け締めに重く感じたので、購入しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする