デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの 結束バンド/結束工具/固定具
デンカエレクトロンの マウントベース(結束バンド固定具)
超耐熱ネジ式結束バンド固定具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
34998092
品番
DK-1.5EXH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。
耐熱温度180℃
色
メロングリーン
材質
46ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜180
寸法L(mm)
20.5
寸法H(mm)
4.5
寸法D(Φmm)
4.5
寸法T(mm)
5.0
寸法W(mm)
9.6
関連資料:
DK-EXH ネジ式固定具カタログ.pdf(0.24MB)
RoHS2証明書(DK-EXH ネジ式固定具).pdf(0.12MB)