※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーケーブル

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード35002816 品番10H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,400
この商品は200種類から選べます 他の種類を見る

マシンの性能を最大限まで引き出すハイパフォーマンス
NGKパワーケーブルは低抵抗バリアブルピッチ巻線とハイパーシリコンの採用により、点火コイルから送られる火花エネルギーを確実に伝え、最大限まで性能を引き出します。

メーカーホンダ パーツNo.32700-P0A-A00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
自動車整備
サービスセンター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安定の性能のパワーケーブルなので安心して使用できます。在庫用に購入しました。

対象商品:
35002292
2024-08-29
用途:
車のメンテナンス

商品紹介写真とは形状が異なりましたが、対象車によって異なるのでしょう。特に問題ありません。青色が綺麗で、少しだけエンジンルームが華やかになった感じです。取り換える前はノッキングがあったのですが、交換後はすっきり消えてなくなりました。とても満足しています。

対象商品:
35002676
2024-04-15
用途:
純正ケーブルの劣化に伴う交換
渡邊工業株式会社 様

もっと早く交換しておけばよかった・・・
数週間前から謎の失火現象とアイドリング時のボソボソ・・・
プラグを交換して、ちょっとは改善・・・
でもアイドリング時のボソボソは改善しませんでした・・・
で、慌ててこのケーブルを購入・・・
取り付け前に純正ケーブルの抵抗値を計測していた所・・・
一番ケーブルが導通無し!

は?
まさか、3気筒で走ってたって事?
そうそう、4G63は同時点火のせいなのか点火タイミングのせいなのか、3気筒でも普通に走ります・・・
コイルがダメだとさすがに無理ですが、ケーブルの断線程度なら普通に走ります!
結構ズボラというか、そんな感じのエンジンらしいです。
プラグが一個死んでても普通に走るらしいですw
でも全開時にバラバラとなったりアイドリング時にボボっていったり症状はある程度ありますけど、気にしない人はそのまま乗っちゃうかもw
さすがに3気筒状態では燃費も悪いし加速時にボソボソ言うので気付きますよ!

で交換して始動時に・・・
は?
スムーズに始動!
今までのギリ始動状態は何だったの?って位一発で始動しました。
いいですこのケーブル!
お勧めです!
純正付けるよりコレ!

後は耐久性かな・・・

1人が参考にしています
対象商品:
35002676
2024-04-21
用途:
純正ケーブルの劣化に伴う交換
渡邊工業株式会社 様

CP系までしか対応していないように表示されていますが、しっかりCT系にも対応しております。
CTでもマイベック系は無理かも・・・
取り付けた感想ですが、普通に始動し普通に加速しております。
点火系は極端に劣化していなければ不調が分かりにくいかと思われますので、不調の際はプラグ→コード→コイルの順で点検するれば間違い無いかと思われます。
全部交換しても不調の場合はスロットルボディーとか燃料系かな?

対象商品:
35002362
2024-05-11
用途:
純正プラグコードと交換
農・林・水産業

JA71ジムニーの純正プラグコードと交換と交換した。

対象商品:
35002676
2023-09-13
用途:
ランエボ4の4G63エンジン

純正部品のプラグコードが値上がりをしてNGkプラグコードの値段を超えしまたので、こちらを購入。

4G63エンジンの場合プラグコードは、ヘタな社外より純正が性能が良い事は、知ってましたがこの商品は、信頼のNGkなので購入。

その昔オプション部品扱いのラリーアートのプラグコードは、NGk製でした。参考までに。

対象商品:
35002292
2023-08-11
用途:
ローバーミニのプラグ交換時
その他業種

イリジウムプラグに交換と同時にプラグコードを交換しました。
エンジン振動が減り、吹け上がりもスムーズになったことから、安定した点火・爆発に効果があると思います。

コード自体にも番号が付けられている親切設計で、INJミニ用として安心できるリーズナブルな日本製プラグコードだと思います。

対象商品:
35002082
2022-07-22
用途:
スバル軽自動車 RN1 ステラRS S/C

イグニッションコイルの不調で交換、RN1はダイレクトイグニッションコイルではないため、予防整備もかねてプラグと一緒に交換、イグニッションコイルからの昇圧電流がケーブルを流れてプラグに流れるのでケーブルの劣化しやすいので純正品から互換品ステラ専用ではないので若干取り回しが長くなるが見ばえが良くなるので満足。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3人が参考にしています
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする