パック入エビナット(スチール・Dタイプ)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) 注文コード35005144 品番NSD8P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。
専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。

適合ねじM8×1.25 カシメ板厚(mm)1.0〜3.2 下穴径(Φmm)11.1 用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に トラスコ品番309-4359 材質スチール 質量(g)170

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35005144 NSD8P 65399137 NSD8MP エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1パック(15個) 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35005144
2020-10-08
用途:
台座の固定時
サービス業

アルミ製と比較するとスチール製の方が硬い分、しっかり固定出来ます。また、KタイプよりもDタイプの方がフランジ部分の出っ張りが若干大きくなりますが、固定する母材の肉厚が薄い場合にはDタイプでないとしっかり固定出来ないため、薄物に固定する場合にはお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
35005144
2020-05-13
用途:
ボルト取り付け時のアンカー
農・林・水産業

アルミのタイプに比較すると取り付け時にエンボス部の強度がありすぎつぶれにくい。

対象商品:
35005126
2019-08-27
用途:
アルミ板の固定

通常は鋼材にタップを立てるのですが、すぐ空回りするようになってしまいますが、パッキンをかましてこれで施工しておけば確実に固定できます。何度でも、脱着できます。

対象商品:
35005117
2018-03-20
用途:
台車の修理です。
ペアコム株式会社 様

リピートしております。

荷物を運ぶための台車に、バンドをかけるためにフックをねじ止めします。
台車の板厚が薄いため、ビスが効きません。このナットはとても重宝しています。

対象商品:
35005117
2018-05-13
用途:
使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い
モステック株式会社 様

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

対象商品:
35005117
2017-05-21
用途:
エアコンメンテナンス時
サービス業

品質はとても良いと思います。欲をいえば、単価をもう少し安くして、入数を多くしてもらいたい。

対象商品:
35005126
2015-11-09
用途:
自動車バンパーに使用
医療・福祉・介護関連業

滑り止めのローレット加工があるかないか分かる画像が欲しい。

選択で迷います。

でも使用できました。

対象商品:
35005135
2015-06-16
用途:
自動車補修

アルミに比べて強度があり満足です。カシメの工具がもう少し安く手に入れば尚満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする