曜日別特売
CDM2HBZ20-100JZ-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HBZ20) SMC 35007376

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HBZ20)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
35007376
品番
CDM2HBZ20-100JZ-M9B
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ストローク(mm)
100
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする