BH-REVーS ラリーエヴォリューション(ホーン) BOSCH(ボッシュ) 35013167

BH-REVーS ラリーエヴォリューション(ホーン) BOSCH(ボッシュ) 35013167 BH-REVーS ラリーエヴォリューション(ホーン) BOSCH(ボッシュ) 35013167

ラリーエヴォリューション(ホーン)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35013167 品番BH-REVーS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超薄型・軽量
ヨーロッパ車純正採用の電磁式ファンファーレ
薄さ56mmボディで、ほぼ全車に装着 OK
ボディサイズからは想像もできないほど、豊かに響きわたる音色です
開口部が前方を向くため、広がりのあるクリアな音が、より遠くまで届きます

周波数(Hz)(Hi)510、(Lo)420 シルバー 質量(g)249 入力電圧(V)12 寸法(Φ×mm)100×56
注意
※12V車専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35013151
2018-11-29
用途:
新車買ったので自家用車に
個人のお客様

自分にとっては定番商品です。
今回は奥様の車用です。
取付けはまだ出来てませんが大好きな音色です。

対象商品:
35013151
2018-01-23
用途:
マイカーのホーンのグレードアップ
製造業

マイカーに装着されている既存ホーンのグレードアップ用として購入、期待に十分応えてくれています。

対象商品:
35013167
2015-10-02
用途:
社有車のホーンを取替え
有限会社アキラ 様 (建設業・工事業)

音色は納得のいく音である。改善箇所は現時点では見られない。取付車両の取付ところ共振は見られなっかた。できればホーに付いている取付金物をステンレスに変更をしてもらいたい。(車種によっては水をかぶる)

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
35013151
2015-09-08
用途:
バイクに取り付けた

ヨーロッパのバイクに使用したので、純正と同様の音色で音量が高目な点が満足。
渦巻の開口部が前方に向くような形状をしているので、実用的です。
軽量化されていてバイクに取り付けるには好都合です。耐久性は今後の使用で確かめて行きます。

対象商品:
35013151
2014-04-07
用途:
軽トラック 交換ホーン
カギのシノハラ宗像 様

スペース的に薄くて元の場所につけることができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする