曜日別特売
CDM2HL32-75Z-A93L CD Series(CDM2HL32) SMC 35013536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2HL32)CDM2HL32-75Z-A93L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など129種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
注文コード
35013536
品番
CDM2HL32-75Z-A93L
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ストローク(mm)
75
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
ロッド先端金具
(-) オプションなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする