HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 一般直管蛍光灯
ライフライン HG 110W形
(1件のレビュー)
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
35014481
品番
FLR110HEX-L/A/100-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
110W省エネ形
点灯形
ラピッドスタート形
色
電球色
質量(g)
620
電流(A)
0.82
管径(Φmm)
38
全光束(Lm)
9220
定格ランプ電力(W)
100
管長(mm)
2367
定格平均寿命(時間)
12000
光色
電球色
電球の種類
蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません