FLR110HEX-W/A/100-HG ライフライン HG 110W形 HotaluX(ホタルクス) 35014497

ライフライン HG 110W形

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード35014497 品番FLR110HEX-W/A/100-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
種別110W省エネ形 点灯形ラピッドスタート形 白色 質量(g)620 電流(A)0.82 管径(Φmm)38 全光束(Lm)9220 定格ランプ電力(W)110 管長(mm)2367 定格平均寿命(時間)12000 光色白色 電球の種類蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35014463
2024-02-25
用途:
工場全体の照明
株式会社恒川工業 様

1700mm以上の製品の仕上げ工程では100Wが不可欠ですが、製造や取り扱う業者が減少し入手困難になってきました。御社でなるべく名が鵜扱い品目であることを望みます。できれば、昼白色が欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする