FL20ENM-SHG-2P ホタルック 20W形 HotaluX(ホタルクス) 35014524

ホタルック 20W形

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード35014524 品番FL20ENM-SHG-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,860
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

消しても安心、ほのかに見える。
ホタルックは消灯後、ランプ自身が残光効果を持つユニークな蛍光ランプです。
ホタルック蛍光体層がランプの内側に施されており、10分以上の点灯でスイッチを切った後、淡いブルーグリーンの残光がほのかに発光します。
FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。

MILD色 種別20形 質量(g)110 電流(A)0.34 管径(Φmm)28 全光束(Lm)1470 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 定格平均寿命(時間)8500 適合点灯管FG-1E、FG-1P 最大残光照度0.2Lx 電球の種類蛍光ランプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥360 / 税込 ¥396
沖縄地方数量1につき ¥420 / 税込 ¥462
離島数量1につき ¥480 / 税込 ¥528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35014533
2014-03-21
用途:
交換用
株式会社 国領 様

あまり明るさが必要のない場所の照明に使用しています、暖かさを感じる電球色が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする