FL6N サンホワイト 6W形 HotaluX(ホタルクス) 35014655

サンホワイト 6W形

(3件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード35014655 品番FL6N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
種別6形 電球の種類蛍光ランプ 昼白色 定格ランプ電力(W)6 質量(g)20 電流(A)0.147 管径(Φmm)15.5 全光束(Lm)230 管長(mm)210.5 定格平均寿命(時間)3000 適合点灯管FG-7E、FG-7P 光色昼白色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35014655
2019-11-05
用途:
夕方から朝まで点灯門灯に使用
MSエンジニアリング 様 (その他業種)

特に冬等は日照時間が長いので、寿命時間が、気になっていましたが、
意外と長時間使用できて、喜んでいます。

対象商品:
35014655
2018-12-07
用途:
有名メーカー品の代替え用

ちゃんとついているので問題はないと思うがまだわかりません。

2017-06-24
用途:
ガソリン計量機のバックライトとして
有限会社荒井源太郎商店 様

ガソリン計量機のバックライトとして、
使用しています。
純正品と全く変わらず問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする