FCL20W/18 ライフライン 20W環形 HotaluX(ホタルクス) 35014761

ライフライン 20W環形

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35014761 品番FCL20W/18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種別20W省エネ形 白色 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 電流(A)0.365 管径(Φmm)29 全光束(Lm)1110 定格平均寿命(時間)6000 質量(g)130 管長(mm)205 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35014752
2017-01-15
用途:
廊下の照明の取り換え
農・林・水産業

大変つかよくて、あかるくて良い蛍光管で改善点はないとおもいます

対象商品:
35014777
2016-10-20
用途:
DIY

一番安い蛍光灯でしたが、明るさも問題ありませんのでお得でした。

対象商品:
35014761
2016-01-14
用途:
洗面所の電灯として

交換しようとすると家電量販店・ホームセンター共にパルックのみの在庫で1000円です。
30Wなら100円ショップで200円で買えるのに!(生産数が圧倒的に多いのはわかってますけど)

ここではNEC製品が400円だったのでラッキーでした。

対象商品:
35014761
2016-02-04
用途:
バスの室内灯
昇奨サービス 様

明るすぎず良い感じです。

対象商品:
35014752
2015-03-08
用途:
家庭用

安くて明るいです。どれだけ持つか心配ですが。

対象商品:
35014761
2015-01-16
用途:
拡大鏡に

白色で明るく見やすい

対象商品:
35014761
2014-06-15
用途:
照明

以前、他メーカー品を購入していたが、値段が上がったので、一番安価な本製品を選んだ。 どのメーカー品も製品の違いはほとんどないので最も安い本製品がいい。

対象商品:
35014752
2014-04-23
用途:
トラック室内灯

価格が安いので次回も購入すると思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする