RF110V450WH レフランプ HotaluX(ホタルクス) 35015425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レフランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35015425 品番RF110V450WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ガラス球の内面が、反射率の高いアルミニウム真空蒸着反射面となっています。
比較的広い範囲を照明する散光形で、また一般形に比べガラス球形状を変更し、内面に光学特性のすぐれた白色シリカ微粉末を塗布して約5〜10%の節電をした上、最大光度を向上させました。

定格電圧(V)110 種別500形 長さ(mm)234 形状R160 質量(g)200 口金E39 外径(Φmm)160 全光束(Lm)6300 定格ランプ電力(W)450 仕上クリア 電球形状レフランプ 定格平均寿命(時間)2000 最大光度(cd)6500 ビーム角度(°)45 電球の種類レフランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35015407
2013-11-05
用途:
看板の照明

大手の電材屋よりも安く翌日届き助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする