曜日別特売
TR55IX イリジウムIXプラグ LPG車用 NGK(日本特殊陶業) 35017507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イリジウムIXプラグ LPG車用

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ねじ長さ(mm)17.5注文コード35017507品番TR55IX
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

タクシーなどのLPG車の特性を考慮し、さびに強い特殊メッキを採用。更にメンテナンスの負担軽減とともに長寿命化を実現。

主な適合純正品番BY485-TR55X六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ長さ(mm)17.5ねじ径(mm)14熱価5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35017516
2018-05-15
用途: GMエンジンの船舶のメンテナンス時
有限会社ダブルエッチ自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンのかかりが良くなり、船舶の操縦がスムーズになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする