曜日別特売
CDM2KB20-150Z-A93L-XC6 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-150Z) SMC 35019294

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-150Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
35019294
品番
CDM2KB20-150Z-A93L-XC6
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ストローク(mm)
150
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする