スパークプラグ

(66件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状ポンチカシメ型 他社参考品番(DENSO)- 主な適合純正品番BY483-ZFR6K・12290-PNE-003 注文コード35022924 品番ZFR6KIX-11PS
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は端子形状・他社参考品番・主な適合純正品番など123種類から選べます 他の種類を見る

中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。

端子形状ポンチカシメ型 主な適合純正品番BY483-ZFR6K・12290-PNE-003 六角対辺(mm)16 ねじ長さ(mm)20.5 ねじ径(mm)14 他社参考品番(DENSO)-
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76501688
2024-05-04
用途:
ジェットスキーのプラグ交換
カーサーポートサービス 様

当日出荷で価格も良心的なので助かります。毎シーズンリピートさせて貰ってます

対象商品:
35022312
2023-05-08
用途:
自家用車の予備として定期的に購入させて頂いてます。

たまにサーキット走行するので通常より熱価あげてますが、カブルことなく使用出来てます。

対象商品:
35022294
2022-02-26
用途:
車のメンテナンス
サービス業

ふけ上がりがいまいちでしたが、さすがの白金プラグと言ったところでしょうか。息つき解消で改善されました。購入価格もお得でした。

2人が参考にしています
対象商品:
35022364
2021-09-16
用途:
今度エンジンにハイカムを入れるため
製造業

まだ使用していませんが、同じ品番でメーカー純正だとかなり高いので、大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35022373
2020-04-25
用途:
車の交換プラグとして
サービス業

非常に良いです。エンジンの回転の上りが早くなった気がします。また利用します。

対象商品:
35022653
2020-12-10
用途:
定期交換用

お値段も安く特に問題ありませんでした。また使用したいと思います。

対象商品:
35022924
2019-11-20
用途:
プラグ交換時

NGK製なので安心です。交換後、一切不具合はありません。

対象商品:
35022373
2019-07-01
用途:
アイドリング改善
製造業

アイドリングが不安定だった為交換しました。
交換後、安定し吹け上がりもよくなりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする