ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フェルトバフ
フェルト軸付ホイール(円筒型)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35025776
品番
HFF10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
モノタロウではこんなお得な商品も!
フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥
229
¥
252
税込
軸径(Φmm)
3
直径×幅W(mm)
10×15
用途
金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
適合材
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※研磨材(青棒・白棒等)を塗布してご使用下さい