フェルト軸付ホイール(砲弾型)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35025803 品番 HFT10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!

軸径(Φmm)3 直径×幅W(mm)10×15 用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状砲弾型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※研磨材(青棒・白棒等)を塗布してご使用下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35025803
2022-09-30
用途:
パンク修理に
Rcycle 様

どんなもんか試しに使用しました。ま〜普通に研磨できました。

対象商品:
35025803
2020-09-01
用途:
バイクの鏡面研磨作業
製造業

バイクの鏡面研磨の細部に使用しています。
問題なく十分な機能を持って使えています。
安価で助かっています。
リピート製品になります。

1人が参考にしています
対象商品:
35025821
2020-05-01
用途:
バイクの部品磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗が早いのと、粉(?)みたいなものが散乱して作業場がかなり汚れちゃいました・・・残念

1人が参考にしています
対象商品:
35025812
2015-07-27
用途:
エンジンOH

よい

対象商品:
35025812
2014-06-21
用途:
研磨仕上げ

大きさも調度よく減りもそこまで早くないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする