NFF50 インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸) ヤナセ(柳瀬) 35025846

インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径×幅W(mm)50×25
内容量1本注文コード35025846品番NFF50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。

用途
ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。
六角対辺(mm)6.35直径×幅W(mm)50×25適合材ステンレス・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※研磨材(青棒・白棒等)を塗布してご使用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35025846
2022-09-03
用途: 機械の整備
教育・研究機関

電動ドライバーに取り付けて使用していますが,機器の汚れ取りに便利です.

対象商品 : 35025846
2022-09-30
用途: インパクト用軸付と言う事で
Rcycle

インパクトで使える物をあさってました。やはり手でするより早くて楽なんで。

対象商品 : 35025837
2022-01-13
用途: パーツ研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールナットの磨きで購入しました。楽に使えて綺麗になりました。

対象商品 : 35025846
2019-12-18
用途: ホイールの研磨
運輸・通信業

ホイールを磨くのに使いました!とてもよかったとおもいます!

対象商品 : 35025837
2019-04-15
用途: ピストン磨き
運輸・通信業

ピストンの内側を磨くのに大変助かりました。また購入したいと思います。

対象商品 : 35025846
2018-07-10
用途: トラックのアルミホイール磨き

アルコアのアルミホイールの飾り穴に丁度入るのとナットの間も磨けるのでこの商品はしばらくリピートすること間違いなし!

対象商品 : 35025846
2016-12-22
用途: アルミ加工品の磨き
その他業種

アルミ缶を利用して、アルコールストーブをつくりました。アルミ缶を切り落とした部分をきれいに仕上げに購入しました。本当に傷もなく仕上がり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35025846
2017-03-30
用途: 磨き作業に使用
出口梅園製造業

物はしっかりしていていいと思います。50mmは意外と大きく少し込み入った所は細い目が良いかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする