インパクト用きのこユニロン(六角軸)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 粒度仕上げ目#600 注文コード35025907 品番KU5013N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度12種類から選べます 他の種類を見る

きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。

用途
金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35 直径×幅W(mm)50×30 粒度仕上げ目#600 適合材金属・木工 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35025907 KU5013N 85046074 BDM5013 ベタディスク 曲面用仕上50 ヤナセ(柳瀬) ベタディスク 曲面用仕上50 ヤナセ(柳瀬) 1個 759 税込835 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35025925
2022-03-14
用途:
タイヤホイールのカス取りに。

丸軸を買ってしまい、改めてこの6角軸を買いました。期待どうりでした。

対象商品:
35025882
2022-05-30
用途:
SUS手摺の入隅部研磨
山三建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

普通に研磨できます。少し減りが早いのが欠点ですが、使用目的としては

及第点です。

対象商品:
35025873
2019-10-15
用途:
金属の研磨作業に使用
その他業種

荒目から仕上げ目等を購入しました。インパクトドライバーを使用し出来るので作業が非常に楽です。

対象商品:
35025873
2019-04-28
用途:
オートバイのステンレス、鉄の錆落とし、艶出し インパクトドライバーに付けて使用しました。
サービス業

インパクトドライバーに簡単に取り付ける事が出来、キノコ型で作業しやすい形で大変気に入りました。 荒目、中目、細目と三種類を購入。
また、定期的に購入したいと思います。

対象商品:
35025873
2017-11-05
用途:
カブガソリンタンクの錆びとり
運輸・通信業

カブガソリンタンクの錆びとりに使いました。お手頃で楽チンでした。
この商品とロングジョイント電動ドリルでやっつけました。

対象商品:
35025882
2016-01-14
用途:
金属の鏡面前の下仕上げ

充電インパクトが使えるので非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする