曜日別特売
KU9013N インパクト用きのこユニロン(六角軸) ヤナセ(柳瀬) 35025986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用きのこユニロン(六角軸)

(6件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
粒度仕上げ目#600
内容量1本注文コード35025986品番KU9013N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。

用途
金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35直径×幅W(mm)90×50粒度仕上げ目#600適合材金属・木工RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35025925
2022-03-14
用途: タイヤホイールのカス取りに。

丸軸を買ってしまい、改めてこの6角軸を買いました。期待どうりでした。

対象商品 : 35025882
2022-05-30
用途: SUS手摺の入隅部研磨
山三建設工業株式会社建設業・工事業

普通に研磨できます。少し減りが早いのが欠点ですが、使用目的としては
及第点です。

対象商品 : 35025873
2019-10-15
用途: 金属の研磨作業に使用
その他業種

荒目から仕上げ目等を購入しました。インパクトドライバーを使用し出来るので作業が非常に楽です。

対象商品 : 35025873
2019-04-28
用途: オートバイのステンレス、鉄の錆落とし、艶出し インパクトドライバーに付けて使用しました。
サービス業

インパクトドライバーに簡単に取り付ける事が出来、キノコ型で作業しやすい形で大変気に入りました。 荒目、中目、細目と三種類を購入。
また、定期的に購入したいと思います。

対象商品 : 35025873
2017-11-05
用途: カブガソリンタンクの錆びとり
運輸・通信業

カブガソリンタンクの錆びとりに使いました。お手頃で楽チンでした。
この商品とロングジョイント電動ドリルでやっつけました。

対象商品 : 35025882
2016-01-14
用途: 金属の鏡面前の下仕上げ

充電インパクトが使えるので非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする