ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
軸付砥石(A)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35026056
品番
A16B
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
16
粒度
#36
形状
球型
用途
鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。
材質
A
適合材
鋳鋼・鋳鉄・鋳物等
RoHS指令(10物質対応)
対応