ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
軸付砥石(PA)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35026083
品番
PA16CA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
32
形状
砲弾型
材質
PA
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
RoHS指令(10物質対応)
対応