ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
軸付砥石(PA)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35026101
品番
PA16B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
16
形状
球型
材質
PA
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
RoHS指令(10物質対応)
対応