GC16B 軸付砥石(GC) ヤナセ(柳瀬) #120 35026117

軸付砥石(GC)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 形状球型 注文コード35026117 品番GC16B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥348
この商品は形状など3種類から選べます 他の種類を見る

超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)16 厚さ(mm)16 粒度#120 形状球型 材質GC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35026126
2021-01-16
用途:
ステンレスのバリ取り
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

ステンレスの薄板にM6の穴をあけてから、バリ取りしました。
数か所の使用ですが、ヤスリが減ることもなく満足です。
私のような素人にはこの方法が安全で仕上がりもきれいです。

対象商品:
35026135
2019-01-05
用途:
アルミ板バリ取り作業
おおむら図画工作室 様 (製造業)

アルミ板に丸い穴を開けた後に穴に出来たバリを削り取る作業に使用しています。目も結構細かく仕上がりもきれいになり概ね満足しております。
砥石自体に製造上のバリが少しありそれが少し残念です。
コストパフォーマンスは非常に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする