曜日別特売
GC16S 軸付砥石(GC) ヤナセ(柳瀬) 35026126

軸付砥石(GC)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)16
形状トンガリ型
内容量1本注文コード35026126品番GC16S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。

軸径(Φmm)6外径(Φmm)16厚さ(mm)32粒度#120形状トンガリ型材質GC適合材超硬合金・セラミック・ガラス等RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35026126
2021-01-16
用途: ステンレスのバリ取り
北総軽貨運輸・通信業

ステンレスの薄板にM6の穴をあけてから、バリ取りしました。
数か所の使用ですが、ヤスリが減ることもなく満足です。
私のような素人にはこの方法が安全で仕上がりもきれいです。

対象商品 : 35026135
2019-01-05
用途: アルミ板バリ取り作業
おおむら図画工作室製造業

アルミ板に丸い穴を開けた後に穴に出来たバリを削り取る作業に使用しています。目も結構細かく仕上がりもきれいになり概ね満足しております。
砥石自体に製造上のバリが少しありそれが少し残念です。
コストパフォーマンスは非常に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする