曜日別特売
TET00629 Z-IIチップ パナソニックコネクト 35026144

Z-IIチップ

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
ワイヤー径(Φmm)0.6
チップ径(Φmm)0.6
内容量1パック(10個)注文コード35026144品番TET00629
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
全長(mm)45ワイヤー径(Φmm)0.6適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプチップ径(Φmm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07013072
2024-01-29
用途: 農機修理や農具製造等
農・林・水産業

チップ溶着もなく安定的に溶接作業ができありがたいです。

対象商品 : 07013063
2023-07-21
用途: 溶接作業
卸売・小売業

0.8Φのワイヤーがこのチップを通りスムーズに押し出されてきます。特に問題ありません。

対象商品 : 07013097
2022-12-16
用途: 溶接作業時

ワイヤーの出かたが、一定で詰まりにくいのがいいですね。

対象商品 : 07013097
2022-11-04
用途: 作業時
有限会社立森工作所製造業

純正品は他のメーカーと違い、ねじ山がしっかりしています。安かろう悪かろうはコストがかさみます。

対象商品 : 07013081
2023-04-12
用途: 半自動、溶接
ノセ工芸

いままでの製品と違うので購入しました。使い勝手は、こちらの方が、私にとっては、いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 07013063
2022-09-02
用途: 消耗品交換
ファニーカスタム&サービス

純正品ですから問題は無し。ワイヤー径だけでなくチップの長さにも種類があるので要確認ですよ。

対象商品 : 07013097
2022-10-11
用途: 溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品の為、定期的に交換しています。純正品なので安心して使えます。

対象商品 : 07013063
2022-04-08
用途: 溶接時
皆川工業所製造業

キャンペーン時にまとめ買いしてます。
安価で大変重宝しております
ありがとうございます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする