9.5sq.T型トルクスビットソケット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35027054 品番 BT3-T30
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ビットの交換が可能です。

差込角(sq.)9.5 呼び寸法(mm)T30 寸法L(mm)66 寸法D(mm)17 寸法l(mm)37 質量(g)45 仕様パワーフィット トラスコ品番307-8256 先端形状T型トルクス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35027036
2023-12-06
用途:
スターターモーターカバーなどの分解作業
建設業・工事業

KTC製のビットソケットはビットの交換が可能で
1つ購入すればショート・ミドル・ロングサイズにも
交換出来てサイズ違いにも交換出来て経済的です。

対象商品:
35027097
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
35027063
2020-11-25
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のドアのストライカー外すのに丁度いい長さです。
万が一、先端が破損してもビットのみ交換できるので良いと思います。

対象商品:
35027036
2019-07-16
用途:
機械の整備
製造業

何回か仕様しているうちに先が曲がってしまいましたが、交換ビットがありましたので対応出来ました。
粉々に吹っ飛ぶホームセンター品よりは、耐久性がある様です。

対象商品:
35027072
2017-03-27
用途:
オートバイの整備

普通に安心して使えますよ。ただエクステンションとのガタが多い気がする。KTCの工具ってこんなにガタあったかなぁ〜?

対象商品:
35027063
2015-12-10
用途:
トルクスネジの脱着用に

使用には満足しているが、負荷を掛けすぎるとすぐに折れるので、もう少し丈夫な製品ができることを期待しています。

対象商品:
35027027
2014-09-27
用途:
BMWモーターサイクルの整備

信頼のあるKTCは安心して使い続けられます。

対象商品:
35027063
2014-02-07
用途:
車の修理の時に

安くていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする