45°×6°ショートめがねレンチ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 35027535 品番 M5S-0810
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法S1×S2(mm)8×10 寸法L(mm)109 仕様パワーフィット トラスコ品番307-6555 質量(g)30 寸法D1(mm)12.8 寸法D2(mm)15.8 寸法T1(mm)5.3 寸法T2(mm)6.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35027562
2023-09-05
用途:
バイクのメンテ

車載工具として購入した。厚みが少なく、全長が短いので好都合。
さらに信頼のKTC製なので、不安は無い。

対象商品:
35027544
2022-04-21
用途:
エア抜き作業用に
自動車・二輪車・自転車関連業

クラッチやブレーキのエア抜き作業用で使用。
短いため狭い場所でも回しやすく、またブリーダーの締め過ぎ防止にもなってます。

1人が参考にしています
対象商品:
35027605
2022-04-30
用途:
インパクトレンチでボルトを解くとき、共回りしないように使用する
有限会社興和機工 様

コンビネーションスパナを使用していたが、持ち手が長くて機器に干渉して持ちにくかった。これは短いので壁面に添えれるので使いやすい。
ペンキの塗られたボルトにはめる際に、ハンマーで叩きこむので、耐久性に期待する。

対象商品:
35027535
2020-10-06
用途:
ブレーキフルードの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキフルードの交換時に使用しました。長さが短くホイールを装着したままブリーダーボルトを緩めることができます。

1人が参考にしています
対象商品:
35027605
2020-05-14
用途:
エンジン整備に
株式会社田中工業 様

狭いエンジン整備時にはショートの工具は助かります。

対象商品:
35027562
2018-10-19
用途:
バイクのメンテナンスに
卸売・小売業

ショートレンチの各サイズの追加購入です。最初に買った一本が使い易かったので。狭い場所での使用を想定しての購入でしたがそれ以外にもトルクをあまりかけずにボルトを締めたい場所などにも最適でした。大変短いので締める際に力が入りすぎず良い感じでした。通常サイズのレンチ以外にショートも揃えておいて損はないと思います。あとはKTCさんですので安心の品質です。

2人が参考にしています
対象商品:
35027571
2019-01-18
用途:
自宅内作業
サービス業

文句なしのKTC。しっかりと力を伝えやすい道具です。

対象商品:
35027544
2018-08-28
用途:
バイクや車のメンテナンス時に
卸売・小売業

短いので狭いところの作業にちょうど良いです。安心のKTCですので作りはしっかりとしています。必要があればサイズ違いも揃えていきたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする