ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法S1×S2(mm)6×7 注文コード35027736 品番MR1-0607F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,020
この商品は寸法S1×S2など11種類から選べます 他の種類を見る
送り角度(°)5 仕様パワーフィット トラスコ品番373-6385 歯数72 質量(g)65 寸法L(mm)120 寸法D1(mm)18 寸法D2(mm)18 寸法T1(mm)7.4 寸法T2(mm)7.4 寸法S1×S2(mm)6×7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35027833
2024-03-04
用途:
ファンベルトの交換に使用
中西農園 様 (農・林・水産業)

@狭いところでも送りピッチが細かいので、作業がしやすい。
「苦情」 輸送段ボール箱が直径6〜7センチの穴が開き破損して到着した。出荷の際には緩衝材を入れるなり又は、商品を底面に張り付けるなどして、容易に商品が箱の中を移動しないよう工夫をお願いしたい。

対象商品:
35027745
2021-02-22
用途:
オートバイのレストア
電気・ガス・熱供給・水道業

MOTOのレストア、整備するのに狭い箇所でラチェットレンチが使用できないときに非常に重宝しています。

対象商品:
35027754
2020-02-14
用途:
2輪の整備
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とにかく早い整備が出来ます。ボックスれんちが入らないような隙間でも作業がしやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする