BTP4-06P 12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ KTC 35027946 BTP4-06P 12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ KTC 35027946 BTP4-06P 12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ KTC 35027946

12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35027946 品番 BTP4-06P
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。

差込角(mm)12.7 トラスコ品番373-3386 質量(g)78 寸法L(mm)60 寸法S(mm)6 寸法D(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35027955
2022-04-17
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

有名メーカーの商品なのでとても良いです。
安いものだと六角がなめてしまう。

対象商品:
35027955
2016-05-07
用途:
六角
高伸工業 様

ピン穴が貫通タイプの方がいい。

対象商品:
35027964
2016-04-05
用途:
六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする為
高伸工業 様

ピンにて取付するのですが、他社製品と比べ、この商品はピンも細く、穴も貫通タイプでは無いし、
しかも、抜け止めゴムも出っ張りがあるタイプでわざわざ差し込まないといけないので非常の使いにくい。

商品説明の欄で、詳しく解っていたら購入しませんでした。

MonotaROからの回答

こちらの商品は、ピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」により、従来品と形状が異なっております。説明が不足しており、申し訳ございませんでした。AMBAC(アンバック)システムの説明画像を追記いたしました。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする