曜日別特売
16 足止プレート(ステンレス) 大阪魂 35028533

16 足止プレート(ステンレス) 大阪魂 35028533
16 足止プレート(ステンレス) 大阪魂 35028533

足止プレート(ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)24.5
内容量1個注文コード35028533品番16
販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。

材質/仕上ステンレス適合M16用厚さ(mm)3下穴径(Φmm)14寸法S(mm)24.5寸法B(mm)50寸法K(mm)75

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35028533
2019-05-08
用途: 装置設置時

商品自体には問題ありません。
価格重視でこちらを継続購入しておりましたが、2019年5月に再購入しようとしたところ2019年3月購入時の倍近い価格に値上がりしておりPB品としての利点がなくなりました。残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 35028533
2016-10-14
用途: アジャストフットの固定
株式会社ハブキ

他製品と比べ値段も安く問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 35028524
2015-09-06
用途: 自社製品の付属品として
Renafine株式会社

とくに強度的に問題なければ、価格優先で購入する

対象商品 : 35028533
2013-12-25
用途: ラックの固定

今回大量に使用しました。価格が安く大変助かりました。

対象商品 : 35028524
2013-02-08
用途: 架台のアジャスト用ボルトを土間へ固定する用途

数を使用するため他社製品と比べてコストが安い点が良。材質もステンレス製で問題なし。次回も購入します。
要望は2点、届いた製品が個包装されていた点(現場からごみ発生・開封手間等希望が上がりました)、商品管理もあるかと思いますので箱単位での販売を希望します。
もう1点は、ラインナップの拡充です。他の方が要望されているか不明ですが、アジャスターではなくボルトを押えられるサイズがあると重宝します。(すでにあったらご紹介お願いします。)

MonotaROからの回答

個包装の件ですが、バラ売りだけでなく、数をまとめての販売など、検討してまいりたいと思います。
ボルトをどのように止められたいのか、また、具体的なサイズなど教えていただきましたら、そういった商品がないかお調べ致しますので、よろしければ、お問い合わせ窓口まで、詳細をお申しつけ下さいますようお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする