※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20 足止プレート(ステンレス) 大阪魂 35028542 20 足止プレート(ステンレス) 大阪魂 35028542

足止プレート(ステンレス)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35028542 品番 20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。

材質/仕上ステンレス 適合M20用 厚さ(mm)3 下穴径(Φmm)14 寸法S(mm)30.5 寸法B(mm)50 寸法K(mm)75

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:596

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35028533
2019-05-08
用途:
装置設置時

商品自体には問題ありません。
価格重視でこちらを継続購入しておりましたが、2019年5月に再購入しようとしたところ2019年3月購入時の倍近い価格に値上がりしておりPB品としての利点がなくなりました。残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
35028533
2016-10-14
用途:
アジャストフットの固定
株式会社ハブキ 様

他製品と比べ値段も安く問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
35028524
2015-09-06
用途:
自社製品の付属品として
Renafine株式会社 様

とくに強度的に問題なければ、価格優先で購入する

対象商品:
35028533
2013-12-25
用途:
ラックの固定

今回大量に使用しました。価格が安く大変助かりました。

対象商品:
35028524
2013-02-08
用途:
架台のアジャスト用ボルトを土間へ固定する用途

数を使用するため他社製品と比べてコストが安い点が良。材質もステンレス製で問題なし。次回も購入します。
要望は2点、届いた製品が個包装されていた点(現場からごみ発生・開封手間等希望が上がりました)、商品管理もあるかと思いますので箱単位での販売を希望します。
もう1点は、ラインナップの拡充です。他の方が要望されているか不明ですが、アジャスターではなくボルトを押えられるサイズがあると重宝します。(すでにあったらご紹介お願いします。)

MonotaROからの回答

個包装の件ですが、バラ売りだけでなく、数をまとめての販売など、検討してまいりたいと思います。
ボルトをどのように止められたいのか、また、具体的なサイズなど教えていただきましたら、そういった商品がないかお調べ致しますので、よろしければ、お問い合わせ窓口まで、詳細をお申しつけ下さいますようお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする