オリフィス

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 35028646 品番 No.1
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。

主な適合トーチ
パナソニック:YT-35CE(M)3、YT-35CS(M.L)3、YT-35CF(M.L)3、YT-35CSA3、YT-35DE(M)3、YT-35DS(M.L)3、YT-35DF(M.L)3、YT-35DSA3、YT-50CE(M.L)3、YT-50DE(M.L)3、YT-252CCS(F)、YT-352CSE(M)、YT-352CCS(M.L)、YT-352CCS(L)F、YT-35CSA2、YT-43CSI(M.L)1、YT-303MC(K1.K8)、YT-301CC(L)、YT-251CC、YT-203MA
ダイヘン:WTC(M)(L)X-3504、WTC(M)(L)X-3503、WTCX-4301、WT3500-SD(MD、LD)、WT3510-SD(MD、LD)、WT3520-SD(MD、LD)、WT3500F-SD(MD、LD)、WT3510F-SD(MD、LD)、WT3520F-SD(MD、LD)
全長(mm)21 内径(Φmm)10 外径(Φmm)15.5 電流(A)200/350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35028646
2023-01-07
用途:
溶接作業時,
株式会社山中製作所 様 (製造業)

溶接作業欠かせないです、価格安い、品物は丈夫です、

対象商品:
35028646
2022-09-27
用途:
半自動溶接
向日葵鋼業 様

消耗品なので必要な機能があって値段が安ければそれに越したことはないと思います。
寿命の前に外的要因で破損することがほとんどなので…

対象商品:
35028646
2021-12-13
用途:
建設機械アタッチメントの肉盛り溶接作業時
株式会社リペアフィールド 様 (サービス業)

様々な溶接作業時に使用しますが、他の製品より安い割に問題なく使用でき良い。

対象商品:
35028646
2019-12-05
用途:
半自動溶接

ブルートーチで問題なく使えています、またリピートしたいと思います。

対象商品:
35028646
2018-01-23
用途:
半自動溶接機

少し加工精度が悪いのが混ざっていますです。(バリなど)。
ダイヤモンドやすりで修正しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35028646
2017-11-15
用途:
溶接

可もなく不可もなく。ごくごく普通です。コスパ的には○。

1人が参考にしています
対象商品:
35028646
2015-06-26
用途:
ロボットで炭酸ガス溶接をする

ロボットで炭酸ガス溶接をする関係上連続して使用します。
スパッタ除去するとき破損することがある。
なるべくスパッタがつきにくいものが良いです。
使った感じわ良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
35028646
2015-06-21
用途:
ロボットで炭酸ガス溶接をする

至急オリフイスが必要になり貴社に初めて注文しました。
丁寧に対応していただき満足しています。
使用感も良く満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする