2478GXA キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 35029775 2478GXA キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 35029775 2478GXA キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 35029775 2478GXA キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 35029775 2478GXA キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 35029775 2478GXA キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 35029775

キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35029775 品番 2478GXA
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

左右両開きだから使い勝手抜群!
とじ具を簡単、キレイに取り外し可能。しかも表紙にパーツが残らない。

サイズA4タテ 収納枚数800 付属品カラーインデックス1組 トラスコ品番385-8995 材質表紙芯材/再生紙配合・貼表紙/オレフィン素材・とじ具/スチール 幅(mm)243 高さ(mm)307 質量(g)499 タイプタテ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 背幅(mm)96 穴数2穴 とじ厚(mm)80 穴間隔(mm)80 開閉両開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 075 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
書類整理
卸売・小売業

書類整理に使用。
紙を綺麗に保存できる。
最初からインデックスが5枚ついていて簡単に仕切れるところもお気に入りポイント。

対象商品:
35029757
2024-01-04
用途:
事務作業時
建設業・工事業

キングファイルは価格もリーズナブル。なかでもスーパードッチは使いやすく今後も使用したい商品です

対象商品:
35029757
2023-11-14
用途:
資料のファイル
未来プランニング株式会社 様 (卸売・小売業)

出し入れがしやすく、ハードカバーなので長持ちすることがいい。ホチキス止めすると紙が丸まってしまうことが問題

対象商品:
35029732
2023-07-19
用途:
事務用ファイル
光建工業株式会社 様

キングジムさんのファイルは使いやすく長年利用しています。

対象商品:
35029757
2023-02-07
用途:
資料の整理
コロナ労働組合 様 (製造業)

金具の着脱がワンタッチででき、不要になった時の分別が簡単にできます。
まだ確認はできませんが背表紙のビニールフィルムが簡単に外すことが出来れば最高です。

対象商品:
35029732
2023-02-02
用途:
書類整理
建設業・工事業

書類整理はドッチファイルが使いやすいので安くて助かります。

対象商品:
35029766
2022-08-07
用途:
資料整理時

資料が表側、裏側どちらからでも綴じる事ができ、取り出したい時も簡単に出来て便利です。資料の差し替えにも重宝しています?

対象商品:
35029757
2021-09-10
用途:
資料の整理
建設業・工事業

10年来使っています。どっちからでも資料を閉じたり開けたりすることができるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする