曜日別特売
CDM2KB25-75+50Z-M9B-XC11 CD Series(CDM2KB25-75+50Z) SMC 35031623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2KB25-75+50Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個注文コード35031623品番CDM2KB25-75+50Z-M9B-XC11
参考基準価格(税別)¥24,530販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストロークA(mm)
75
ストロークB(mm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする