※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-75Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類A93V(XC13) 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 注文コード35031885 品番CDM2KB25-75Z-A93VL-XC13A
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はオートスイッチ種類など27種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 クッション(-) ラバークッション(標準) リード線長さ(mm)(L)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93V(XC13) 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする