チェンソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 バー全長(mm)約450 チェーン形式25AP-84E 注文コード35034957 品番XV380D バー16インチ 25AP-84E スプロケットノーズバー仕様
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥109,000
この商品はバー全長・チェーン形式など6種類から選べます 他の種類を見る

林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。
強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。
チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。
厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。

排気量(mL)37.7 チェーン形式25AP-84E バー全長(mm)約450 切断有効長さ(mm)400 質量(kg)4.4 点火プラグNGK BPM8Y 仕様アイシング防止装置:標準装備、プライミングポンプ:標準装備 供給方式(チェーンオイル)クラッチ連動式自動給油 油タンク容量(L)0.24 燃料タンク容量(L)0.41 始動方式軽1スタート(引き力1/4) 全長(inch)16 振動3軸合成値(m/s2)4.2 コマ数60E
注意
※同振動値は昭和52年労働省告示第85号「チェーンソーの規格」に基づく測定値より、平成21年厚生労働省基発710号第3号に定められた方法によって求められた概算値です。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35034957 XV380D バー16インチ 25AP-84E スプロケットノーズバー仕様 72335886 XV385D 16インチ/スプロケットノーズバー仕様 画像準備中 シングウチェンソー シングウ(新宮商行) 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする