曜日別特売
XV380D バー14インチ 95TXL-60E チェンソー シングウ(新宮商行) 35034966

チェンソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
切断有効長さ(mm)350
バー全長(mm)約400
チェーン形式95TXL-60E
点火プラグNGK BPM8Y
内容量1台注文コード35034966品番XV380D バー14インチ 95TXL-60E
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。
強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。
チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。
厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。

排気量(mL)37.7チェーン形式95TXL-60Eバー全長(mm)約400切断有効長さ(mm)350質量(kg)4.4点火プラグNGK BPM8Y仕様アイシング防止装置:標準装備、プライミングポンプ:標準装備供給方式(チェーンオイル)クラッチ連動式自動給油油タンク容量(L)0.24燃料タンク容量(L)0.41始動方式軽1スタート(引き力1/4)全長(inch)14振動3軸合成値(m/s2)4.2コマ数60E
注意
※同振動値は昭和52年労働省告示第85号「チェーンソーの規格」に基づく測定値より、平成21年厚生労働省基発710号第3号に定められた方法によって求められた概算値です。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする