- ラウンドアップマックスロードALⅢ 日産化学 35035526

- ラウンドアップマックスロードALⅢ 日産化学 35035526
- ラウンドアップマックスロードALⅢ 日産化学 35035526
- ラウンドアップマックスロードALⅢ 日産化学 35035526

ラウンドアップマックスロードALⅢ

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(2L)
内容量1本(2L)注文コード35035526品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

生えてる雑草にかければ、翌日には枯れ始めてやがて根まで枯らす!
さらに、出てくる雑草をブロックする成分配合で
メーカー従来品よりプラス約2~3ヵ月長く抑草!
新成分配合で持続性をプラス!
葉から入った成分が根まで枯らす!
葉から入った成分で翌日から枯れ始める!
土に落ちた成分が出てくる雑草もブロック!

剤形シャワー剤適合雑草ドクダミ、メヒシバ、たんぽぽ、イヌタデ、オオバコ、ハルジオン、スベリヒユ、セイタカアワダチソウ、ススキ散布量(mL/m2)通常の雑草 (一年生・多年生雑草):2000/70~130(20~40坪)、スギナ:2000/22~27(7~8坪)適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、など農林水産省登録第(号)24038毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※非農耕地用
※有用植物の植付けを予定している場所には使用しないでください。

商品説明動画

【VP動画Ver.3】ラウンドアップマックスロードALシリーズ
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 雑草処理
不動産業

雑草処理に購入しました。
効き目が早く大変満足しています。
また注文したいと思います。

2024-09-22
用途: 家の周りの除草
医療・福祉・介護関連業

即効性が有り何か月も雑草が生えてこないのですごく助かってます。以前は AL、ALⅡを使ってましたがより一層強力になって大満足!

1が参考にしています
対象商品 : 35035526
2024-05-24
用途: 裏庭の雑草駆除
サービス業

半年に1度裏庭の雑草駆除で使いますが、強力な除草剤で、散布後すぐに効果を実感できます。広範囲の雑草に効果的で、長期間持続するため手間が省けます。

対象商品 : 35035535
2024-07-12
用途: 会社の敷地雑草駆除
卸売・小売業

使用してまだ1週間なので今後雑草が目が出るかどうかわかりません。楽しみです。

対象商品 : 35035535
2024-06-25
用途: 庭の雑草駆除に使用してる。
株式会社北都卸売・小売業

使用してまだ1週間なので今後雑草が目が出るかどうかわかりません。楽しみです。

対象商品 : 35035535
2024-08-29
用途: 除草
株式会社ブレイン運輸・通信業

満足-------------------------------------

対象商品 : 35035535
2024-06-05
用途: 除草

効果ありました もっと大容量のものがあれば更によかったです

対象商品 : 35035535
2023-11-10
用途: 駐車場の雑草対策に使用
有限会社 泰興電設建設業・工事業

即効性もあるので、定期的に使っています。お勧めの商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする